Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Sanitärarmatur
>
Spültischarmatur
>
Spültisch-Einhebelmischer
>
SmartHome Spültisch-Einhandmischer
>
Artikel
GROHE 31455DC1 Wasserhahn Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-70251799
Hersteller:
Grohe
Herst.-Nr.:
31455DC1
EAN/GTIN:
4005176454141
Suchbegriffe:
Auslauf
C-Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Stellen Sie sich vor, Sie könnten pures, stilles oder sprudelndes Wasser direkt aus Ihrer Küchenarmatur zapfen. Oder noch besser, Sie könnten den Wasserfluss aus der Ferne steuern oder den Wasserverbrauch über Ihr Telefon überprüfen. Keine Wunschvorstellung, sondern Realität. Mit dem GROHE Blue Home Duo Starterset haben Sie alles, was Sie brauchen, um pures, gekühltes Trinkwasser zu genießen. Still, medium oder sprudelnd – Sie haben die Wahl. Über die GROHE Ondus App** haben Sie die Möglichkeit, Ihre Armatur von Ihrem Smartphone aus zu aktivieren***. Sie haben außerdem die Möglichkeit, Ihren Verbrauch zu überwachen und die Nachbestellung von Filtern und CO2-Flaschen festzulegen, wenn diese zur Neige gehen. Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Armatur aus der Ferne über Ihr Telefon zu steuern und weiterhin lassen sich Ihre Statistiken zum Wasserverbrauch in Ihre Gesundheits-Apps einbinden. Dieses Set umfasst eine GROHE Blue Einhand-Armatur sowie eine Kühlereinheit mit niedrigem Energieverbrauch, in der sich Filter und CO2-Flasche für die Kohlensäure befinden. Der Kühler passt in jeden Küchenschrank ab 30 cm Breite und ist ideal für Kompaktküchen geeignet. Das Entfernen und Austauschen des Filters und der 425 g-CO2-Flasche ist ein Leichtes. Ihre Blue Home Duo Armatur bietet Ihnen das großartige Design und klassische Aussehen, für das GROHE Küchenarmaturen bekannt sind. Der hohe C-Auslauf mit 150-°-Drehoption für hohen Bedienkomfort und der filigrane Körper werden über getrennte Wasserleitungen im Inneren gespeist, für gefiltertes und nicht gefiltertes Wasser. Wenn Sie den Hebel betätigen, erhalten Sie gewöhnliches Wasser zum Abspülen. Wenn Sie jedoch den beleuchteten LED-Druckknopf bestätigen, aktivieren Sie den Filter und erhalten gekühltes oder sprudelndes Wasser aus der Armatur. Über die LED-Anzeige wird angegeben, wenn ein Austausch der Kartusche erforderlich wird. Die charakteristische Formgebung von GROHE kennzeichnet diese Monoblock-Spültischarmatur. Außerdem bietet sie das moderne, kratzfeste GROHE SuperSteel sowie die langlebigen integrierten GROHE SilkMove Mechanismen für hohen Bedienkomfort. Und da im Set alle erforderlichen Teile enthalten und keine zusätzlichen Leitungen erforderlich sind, nimmt die Montage nur 30 Minuten in Anspruch. GROHE Blue Home – die intelligente Möglichkeit, pures, gefiltertes Wasser aus der Armatur zu genießen. * Mit Bluetooth® 4.0- und WLAN-Schnittstelle für drahtlose Datenkommunikation (die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und die Nutzung dieser Marken von Grohe AG erfolgt lizenziert. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.) ** Kostenfrei verfügbar über die iTunes-App oder den Google Play Store. *** Systemanforderungen: Apple iPhone mit iOS 9.0 oder höher; Android-Smartphone mit Android 4.3 oder höher (Apple, das Apple-Logo, iPod, iPod Touch, iPhone und iTunes sind Marken von Apple Inc., registriert in den USA und anderen Ländern. Apple übernimmt keine Verantwortung für die Funktionsfähigkeit dieses Gerätes oder die Kompatibilität mit Sicherheitsstandards und regulatorischen Anforderungen).
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
180 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
418 mm
Merkmale
Ausgusstyp
Standard
Produktfarbe
Edelstahl
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Ausgussform
Typ C
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
28 mm
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
150 °
Fernbedienung
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Touch-Steuerung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP21
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (min.)
200 kPa
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (max)
900 kPa
Empfohlene Versorgungstemperatur für Warmwasser
60 °C
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
70 °C
Lieferumfang
Kühler enthalten
Ja
... >
Sanitärarmaturen
>
Wasserhähne & Armaturen
>
Wasserhähne
Weitere Suchbegriffe:
Einhebelarmatur
,
Einhebelmischer
,
Schwenkauslauf
,
SmartHome Spültisch Einhebelarmatur
,
SmartHome Spültisch-Einhandmischer
,
Spültisch Einarmarmatur
,
Spültisch Einhebelarmatur
,
Spültisch-Einhandmischer
,
Spültisch-Einhebelmischer
,
Spültisch Einlocharmatur
,
Spültisch-Einlochbatterie
,
Spültisch Wandarmatur
,
Spültisch-Wandbatterie
,
einhandmischer spültisch edelstahl
,
spültisch wandarmatur
,
spültisch-wandbatterie grohe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.553,89*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.725,73*
€ 2.053,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.711,04*
€ 2.036,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.637,96*
€ 1.949,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.594,33*
€ 1.897,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.553,89*
€ 1.849,13
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GROHE 40404001 Patrone
Grohe
40404 001
ab € 58,91*
Zubehör
GROHE 40430001 Patrone
Grohe
40430 001
ab € 109,95*
Zubehör
GROHE 40434001 Wasserfilterzubehör
Grohe
40434001
ab € 35,62*
Zubehör
GROHE 40437000 Transparent 250 ml
Grohe
40437 000
ab € 44,70*
Zubehör
GROHE 40535 DC0 Seifenspender 0,4 l Edelstahl
Grohe
40535 DC0
ab € 57,52*
Zubehör
GROHE 40547001 Wasserfilter Untertischwasserfilter Weiß
Grohe
40547001
ab € 55,56*
Zubehör
GROHE 40848SD0 Trinkflasche Tägliche Nutzung 450 ml Edelstahl
Grohe
40848SD0
ab € 19,65*
Zubehör
GROHE Blue Weiß
Grohe
40694000
ab € 19,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen