| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-70254152 Herst.-Nr.: 2549,3000 EAN/GTIN: 4011324692600 |
| |
|
| | |
| Diese Tonerkartusche (schwarz) für die HP Laserjet Pro M254 / MFP M280 - Serie gewährleistet absolute Zuverlässigkeit und gleichbleibend hohe Druckqualität über die gesamte Gebrauchsdauer. Das Schriftbild der Kartusche zeichnet sich durch optimalen Schwärzungsgrad sowie exzellente Tonerhaftung aus. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | HP | | Kompatibilität | HP Color Laserjet Pro M254dw, M254nw HP Color Laserjet Pro MFP M280nw, M281fdn | | Eingebaute Trommeleinheit | Ja | | Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen | 1 | | Tintenpatronenkapazität | Standardertrag | | Ersatz für | HP 203X | | OEM-Code | HP 203X (CF540X) | | Zertifizierung | CE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, kmp toner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |