Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Morningstar TriStar Digital Meter-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Morningstar TriStar Digital Meter-2
Morningstar TriStar Digital Meter-2
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70259950
Hersteller:
     Morningstar
Herst.-Nr.:
     TS-M-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Installationstester
PV-Messgerät
PV-Prüfgerät
pv installationstester
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Merkmale
Zertifizierung
<ul><li>CE, RoHS and REACH Compliant - ETL Recognized Component FCC Class B Part 15 Compliant - ACMA-EMC Compliant - Manufactured in a Certified ISO 9001 Facility</li></ul>
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,49*
€ 227,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,80*
€ 224,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,67*
€ 219,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,97*
€ 209,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,48*
€ 182,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.