Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT RL3303 InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m 2x LC Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT RL3303 InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m 2x LC Gelb
ACT RL3303 InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m 2x LC Gelb
ACT RL3303 InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m 2x LC Gelb
ACT RL3303 InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m 2x LC Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70262453
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     RL3303
EAN/GTIN:
     8716065393767
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Cable Arm
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 80 °C
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
2x LC
Anschluss 2
2x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OS2
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Einführungsverlust
0.15 dB
Rückflussdämpfung
50 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.