Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT RL3330 InfiniBand/Glasfaserkabel 30 m 2x LC Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT RL3330 InfiniBand/Glasfaserkabel 30 m 2x LC Gelb
ACT RL3330 InfiniBand/Glasfaserkabel 30 m 2x LC Gelb
ACT RL3330 InfiniBand/Glasfaserkabel 30 m 2x LC Gelb
ACT RL3330 InfiniBand/Glasfaserkabel 30 m 2x LC Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70262502
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     RL3330
EAN/GTIN:
     8716065393835
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Cable Arm
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 80 °C
Merkmale
Kabellänge
30 m
Anschluss 1
2x LC
Anschluss 2
2x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OS1/OS2
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Einführungsverlust
0.15 dB
Rückflussdämpfung
50 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.