Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Hama Nostalgia Quarzwecker Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Nostalgia Quarzwecker Silber
Hama Nostalgia Quarzwecker Silber
Hama Nostalgia Quarzwecker Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70263497
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186326
EAN/GTIN:
     4047443408051
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
  • Fluoreszierender Stunden- und Minutenzeiger erleichtert das Ablesen der Uhrzeit im Dunkeln
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Höhe
170 mm
Tiefe
65 mm
Gewicht
272 g
Bildschirm
Display-Typ
Analog
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA Mignon
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Quarzwecker
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Wecker
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: funkwecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.