Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NL4MP-ST Drahtverbinder speakON Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NL4MP-ST Drahtverbinder speakON Schwarz
Neutrik NL4MP-ST Drahtverbinder speakON Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70276339
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NL4MP-ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Merkmale
Stecker
speakON
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
AWG Kabelgröße
12
Spannung
250 V
Stromstärke
40 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cliff Electronics
FM1270X
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.