Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 953.37 Schienenlichtschranke G9 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 953.37 Schienenlichtschranke G9 LED
Paulmann 953.37 Schienenlichtschranke G9 LED
Paulmann 953.37 Schienenlichtschranke G9 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70295071
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     95337
EAN/GTIN:
     4000870953372
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Volle Flexibilität bei der Auswahl des Leuchtmittels bietet Ihnen der URail Spot Blossom - entscheiden Sie sich für ein beliebiges Leuchtmittel mit G9-Sockel und einer Leistung von maximal 10 Watt. Das dezente Design des Spots passt zu fast allen Einrichtungsstilen und eröffnet vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Die dekorativen Glasschirme setzen optische Highlights und sorgen für blendarmes Licht.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Chrom
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Glas, Metall
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Länge (mm)
115 mm
Höhe
128 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
10 W
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.