| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-70299836 Herst.-Nr.: 70890 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Pendelleuchte Verve IP44 1-flammig Beton/Chrom ohne Leuchtmittel, max. 20W E27 Beton gepaart mit trendigem Chrom: die Verve Pendelleuchte steht für wohnliches Licht im ganzen Haus. Dank IP44-Spritzwasserschutz eignet sie sich ideal für den Einsatz im Badezimmer oder über der Arbeitsfläche in der Küche. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Chrom | | Empfohlene Platzierung | Küche, Wohnzimmer | | Befestigungstyp | Oberfläche | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | E27 | | Gesamtleistung | 20 W | Energie | Eingangsspannung | 230 V | | AC Eingangsspannung | 230 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |