Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 934.16 Deckenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 934.16 Deckenbeleuchtung
Paulmann 934.16 Deckenbeleuchtung
Paulmann 934.16 Deckenbeleuchtung
Paulmann 934.16 Deckenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70300076
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Einbauleuchte LED Cymbal 1x6,8W Weiß matt blendfrei dimmbar
100% Minimalistisch - Dank transparentem Material, wirkt die randlose Premium Einbauleuchte Cymbal im ausgeschalteten Zustand nahezu unsichtbar. Das zurückgesetzte Leuchtmittel sorgt für blendfreie Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Kinderzimmer, Flur, Esszimmer, Wohnzimmer
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Montageloch Form
Rund
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampenleistung
40 W
Farbtemperatur
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
463 lm
Strahlungswinkel
38 °
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
70 mm
Höhe
50 mm
Durchmesser
77 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Leistung
10 W
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmer
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.