Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X236582 Herst.-Nr.: 93680 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einbauleuchte LED Nova Plus eckig 3x6,8W Alu schwenkbar dimmbar Nova Einbaustrahler 3x6,8W aus Alu in Alu, bieten Ihnen gutes Licht, stimmiges Design und hohe Energieeffizienz. Dank der Anschlussbox mit werkzeugloser Schnellklemme, können Sie die Leuchten ganz einfach montieren und grenzenlos miteinander verketten. Durch die unkomplizierte Fixierung mit Haltefedern, bleibt die Zimmerdecke auch nach mehrmaligem Ein- und Ausbau unbeschädigt. Im Lieferumfang sind effiziente und langlebige LED-Leuchtmittel enthalten, die mit ihrem warmweißen Licht für ein stimmungsvolles Ambiente sorgen. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt) | A | | Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt) | A, A+, C, D, E | Design | Produkttyp | Einbaustrahler | | Produktfarbe | Edelstahl | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Deckenform | Quadratisch | | Empfohlene Platzierung | Schlafzimmer, Wohnzimmer | | Gehäusematerial | Aluminium | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP23 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 84 mm | | Tiefe | 84 mm | Lampen | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | | Leuchtmitteltyp | LED | | Lampenleistung | 6.8 W | | Farbtemperatur (max.) | 2700 K | | Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 30000 h | | Lichtleistung | 425 lm | | Strahlungswinkel | 120 ° | | Farbwiedergabeindex (CRI) | 80 | | Abstrahlwinkel Leuchtmittel 2 | 120 ° | Energie | Eingangsspannung | 230 V | Ergonomie | Dimmbar | Ja | | Schwenkbar | Ja | | Swivel Winkel | 50 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bad-Einbauleuchte, Badeinbauleuchte, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, einbauleuchten paulmann 230v, einbauleuchte led, deckeneinbaulampen led |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 58,44* | € 77,81* | | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 62,24* | € 77,82* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 78,38* | € 78,38* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 63,17* | € 78,85* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 65,92* | € 81,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|