Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO CARLTON-P Hängeleuchte Flexible Halterung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO CARLTON-P Hängeleuchte Flexible Halterung E27
EGLO CARLTON-P Hängeleuchte Flexible Halterung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70300107
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     49026
EAN/GTIN:
     9002759490263
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1500 mm
Durchmesser
310 mm
Gewicht
2106 g
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Grün
Plafond Farbe
Grün
Gehäusematerial
Stahl
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.