Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 708.63 Montageset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 708.63 Montageset
Paulmann 708.63 Montageset
Paulmann 708.63 Montageset
Paulmann 708.63 Montageset
Paulmann 708.63 Montageset
Paulmann 708.63 Montageset
Paulmann 708.63 Montageset
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70300321
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70863
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Socle Profil mit Diffusor 200cm Alu eloxiert
Das Socle Profil sorgt für blendarmes Orientierungslicht und setzt alle handelsüblichen Fußleisten aus Holz oder Kunststoff in Szene. Es wird mit der Wand verschraubt und mit einem LED-Strip nach Wahl versehen. Im Anschluss passen Sie den verstellbaren Diffusor an die Materialstärke Ihrer Fußleiste an und montieren sie oberhalb des Profils.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
2000 mm
Tiefe
12.5 mm
Höhe
35 mm
Design
Typ
Montageset
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.