Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 603.26 Lampenschirm Weiß Stoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 603.26 Lampenschirm Weiß Stoff
Paulmann 603.26 Lampenschirm Weiß Stoff
Paulmann 603.26 Lampenschirm Weiß Stoff
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70300329
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     60326
EAN/GTIN:
     4000870603260
Suchbegriffe:
Dekoglas
Lampenschirm
Leuchtenschirm
Stoffschirm
Die hochwertigen Textilschirme aus der Serie Tessa sind ein echter Blickfang in Ihrem Wohnraum. In Vebindung mit DecoSystems Spots und Pendeln sind sie nicht nur vielseitig einsetzbar und dekorativ, sie sorgen auch für warmes Licht und schaffen eine gemütliche Atmosphäre.
Weitere Informationen:
Design
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Weiß
Material
Stoff
Form
Rund
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Beste Verwendung
Deckenleuchte
Gewicht und Abmessungen
Höhe
152 mm
Durchmesser
255 mm
Lampen
Maximale Lampenleistung
50 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.