Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 708.55 Montageset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 708.55 Montageset
Paulmann 708.55 Montageset
Paulmann 708.55 Montageset
Paulmann 708.55 Montageset
Paulmann 708.55 Montageset
Paulmann 708.55 Montageset
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70300361
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70855
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Step Profil mit Diffusor 100cm Alu eloxiert
Das Step Profil ist ein beleuchteter Raumtrenner, mit dem Sie verschiedene Wohnbereiche oder Fußbodenbeläge durch diffuses Orientierungslicht voneinander abgrenzen. Es wird mit dem Boden verschraubt und mit einem LED-Strip nach Wahl versehen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
60 mm
Design
Typ
Montageset
Befestigungstyp
Flur
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.