Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO ROCCAFORTE Hängeleuchte Flexible Halterung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO ROCCAFORTE Hängeleuchte Flexible Halterung E27
EGLO ROCCAFORTE Hängeleuchte Flexible Halterung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70300449
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     97845
EAN/GTIN:
     9002759978457
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1100 mm
Durchmesser
300 mm
Gewicht
1460 g
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Schwarz
Plafond Farbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,56*
€ 142,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,00*
€ 140,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,48*
€ 127,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.