Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 797.25 Deckenbeleuchtung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 797.25 Deckenbeleuchtung E27
Paulmann 797.25 Deckenbeleuchtung E27
Paulmann 797.25 Deckenbeleuchtung E27
Paulmann 797.25 Deckenbeleuchtung E27
Paulmann 797.25 Deckenbeleuchtung E27
Paulmann 797.25 Deckenbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70300550
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79725
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Leds mit Schraubsockel
Pendelleuchte Esben 1-flammig Klarglas/Messing gebürstet
ohne Leuchtmittel, max. 20W E27

Trendiger Materialmix aus klarem Glas und gebürstetem Messing: die Pendelleuchte Esben steht für wohnliches Licht im Jungle Look. Setzen Sie spielend leicht Lichtakzente in allen Räumen. Durch Kombination mit der Esben Tischleuchte oder anderen Serien schaffen Sie ein individuelles Wohnambiente.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Messing
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Glas, Metall
Schutzart
II
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
180 mm
Durchmesser
200 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
Leistung
20 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.