Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 953.36 Schienenlichtschranke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 953.36 Schienenlichtschranke
Paulmann 953.36 Schienenlichtschranke
Paulmann 953.36 Schienenlichtschranke
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70300554
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     95336
EAN/GTIN:
     4000870953365
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LEDs mit Stecksockel
1-Phasen Schienensystem-Strahler
URail Spot Cover Weiß ohne Leuchtmittel, max. 10W GU10
Volle Flexibilität bei der Auswahl des Leuchtmittels bietet Ihnen der URail Spot Cover. Entscheiden Sie sich für eine beliebige Reflektorlampe mit einer Leistung von maximal 10 Watt. Egal ob weißes oder buntes Licht, starke oder weniger starke Lichtbündelung - Sie haben die Wahl. Das dezente Design des Spots passt zu jedem Einrichtungsstil und eröffnet vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Länge (mm)
90 mm
Höhe
140 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
10 W
Energie
Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.