Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO 97615 Deckenbeleuchtung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO 97615 Deckenbeleuchtung E27
EGLO 97615 Deckenbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70300600
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     97615
EAN/GTIN:
     9002759976156
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e27
deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stoff, Stahl
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
5 Glühbirne(n)
Lampenleistung
25 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Gewicht
2533 g
Durchmesser
760 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,73*
€ 142,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,03*
€ 140,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,95*
€ 135,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,83*
€ 129,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.