Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO 97279 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO 97279 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung LED
EGLO 97279 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70300619
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     97279
EAN/GTIN:
     9002759972790
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Diese Aufbauleuchte der Serie FUEVA 1 ist aus weißem Alu und Kunststoff gefertigt. Sie besticht mit ihrem schlanken Design, mit einer Höhe von nur 30 mm.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A+
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Höhe
30 mm
Durchmesser
600 mm
Gewicht
3504 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
27 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
3200 lm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,20*
€ 141,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,10*
€ 134,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,30*
€ 127,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.