Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 955.19 Schienenlichtschranke Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 955.19 Schienenlichtschranke Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Paulmann 955.19 Schienenlichtschranke Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70300628
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     95519
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
1-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 1-phasig
URail LED Spot Aldan 1x9W Schwarz/Chrom matt dimmbar
Der URail Spot Aldan verbindet moderne Technik mit elegantem Design und ist mit allen URail Artikeln kompatibel. Er lässt sich nach Bedarf ausrichten und bringt das Licht genau dorthin, wo Sie es brauchen. Zusammen mit den entsprechenden URail Komponenten erstellen Sie so Ihr ganz individuelles Lichtsystem bis zu einer Gesamtleistung von max. 1000W.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Chrom
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Flur, Esszimmer, Homeoffice, Küche, Wohnzimmer, Büro
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Höhe
170 mm
Durchmesser
98 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
9 W
Farbtemperatur
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
480 lm
Energie
Energiequelle
AC
Arbeitsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Schwenkbarer Spotkopf
Ja
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
65 °
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Stromverbrauch (max.)
9 W
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.