Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 968.86


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 968.86
Paulmann 968.86
Paulmann 968.86
Paulmann 968.86
Paulmann 968.86
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70300647
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     96886
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
URail, Schienen-System-ZUB , Mittel-Einspeis. 230V, Weiß
Zubehör, URail 1-Phasen-Schienensystem 230V

Diese 230 Volt Mitteleinspeisung wird direkt über dem Stromanschluss angebracht. Sie ist eine von zahlreichen Systemteilen aus der URail Serie. Zusammen mit weiteren Komponenten gestalten Sie perfekt Ihr persönliches 230 Volt URail Schienensystem. Das System ist bis zu einer Gesamtleistung von 1000W ausgelegt und für den Betrieb von LED Leuchten, Leuchten mit Energiesparlampe (Energy Saver) und Halogen Leuchten geeignet.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
27 mm
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Material
Metall
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.