Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO 97611 Deckenbeleuchtung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO 97611 Deckenbeleuchtung E27
EGLO 97611 Deckenbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70300664
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     97611
EAN/GTIN:
     9002759976118
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e27
deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stoff, Stahl
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Lampenleistung
60 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Gewicht
2779 g
Durchmesser
570 mm
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.