Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO 97622 Deckenbeleuchtung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO 97622 Deckenbeleuchtung E27
EGLO 97622 Deckenbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70300726
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     97622
EAN/GTIN:
     9002759976224
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e27
deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A++, E
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stoff, Stahl
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
7 Glühbirne(n)
Lampenleistung
25 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
170 mm
Gewicht
4297 g
Durchmesser
980 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,16*
€ 196,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,40*
€ 195,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,61*
€ 186,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,78*
€ 179,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,80*
€ 158,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.