Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO FRANIA Deckenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO FRANIA Deckenbeleuchtung
EGLO FRANIA Deckenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70300745
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     97874
EAN/GTIN:
     9002759978747
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Schutzart
I
Lampen
Lampenleistung
11.5 W
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1350 lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
580 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.