Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO PASTORE Deckenbeleuchtung E27 240 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO PASTORE Deckenbeleuchtung E27 240 W
EGLO PASTORE Deckenbeleuchtung E27 240 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70300814
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     97838
EAN/GTIN:
     9002759978389
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Braun, Grau, Weiß
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
240 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
40 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
285 mm
Gewicht
4814 g
Durchmesser
990 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,78*
€ 267,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,89*
€ 266,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,45*
€ 251,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,84*
€ 244,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,14*
€ 216,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.