Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 708.39 G9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 708.39 G9
Paulmann 708.39 G9
Paulmann 708.39 G9
Paulmann 708.39 G9
Paulmann 708.39 G9
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70300956
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70839
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandleuchte Eleon IP44 1-flammig Chrom ohne Leuchtmittel, max. 33W G9
Die Wandleuchte Eleon sorgt mit ihrem satinierten Glasschirm für ein gleichmäßiges und angenehmes Raumlicht. Durch den Spritzwasserschutz ist sie ideal für den Einsatz im Badezimmer oder Feuchtraum geeignet. Form und Farbe des Leuchtmittels bestimmen Sie. Wählen Sie eine beliebige Lampe mit G9-Sockel.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Beige, Weiß
Empfohlene Platzierung
Badezimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Glas, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
203 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Maximum Watt der Ersatzlampe
33 W
Ergonomie
Dimmer
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.