Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 444.08 8 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 444.08 8 W E27
Paulmann 444.08 8 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70301319
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     44408
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe E27
Die Kerzenlampe mit einer Leistung von 8 Watt eignet sich durch ihre schmale Bauform besonders für den Einsatz in Lüstern, Wand- und Deckenleuchten. Sie hat eine angenehm warmweiße Lichtfarbe und passt in jede handelsübliche E27-Fassung.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
8 kWh
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Leistung
8 W
Spannung
230 V
Lichtstromstabilitätsfaktor
85 %
Anzahl der Schaltzyklen
4000
Bemessungsleistung
8 W
Glastyp
Matt
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
E
Leistungen
Lampenleistung
8 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1000 h
Lichtleistung
40 lm
Glühlampenform
Kerze
Glühbirnengröße
E27
Oberflächentyp
Matte
Farbtemperatur
2300 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Gewicht und Abmessungen
Höhe
95 mm
Durchmesser
35 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.