Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 590.70 75 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 590.70 75 W E27
Paulmann 590.70 75 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70301355
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     59070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe E27
Die Allgebrauchslampe in der Urform der elektrischen Beleuchtung. Schwarzlicht sorgt für den bekannten Disco-Effekt mit geheimnisvoll leuchtenden Weißflächen.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
75 kWh
Technische Details
Einschaltzeit
0 s
Leistungen
Lampenleistung
75 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1000 h
Lichtfarbe
Schwarz
Lichtleistung
0 lm
Glühlampenform
Stab
Farbtemperatur
0 K
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Höhe
55 mm
Durchmesser
55 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.