Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 829.66 Infrarotlampe 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 829.66 Infrarotlampe 100 W
Paulmann 829.66 Infrarotlampe 100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70301361
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     82966
EAN/GTIN:
     4000870829660
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe Reflektorform
Infrarotlampen - Das Extra an Wärmestrahlung für Mensch und Tier
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
100 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1000 h
Lichtleistung
64 lm
Strahlungswinkel
80 °
Produktfarbe
Rot
Energie
Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Höhe
95 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.