Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 503.28 Deckenbeleuchtung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 503.28 Deckenbeleuchtung E27
Paulmann 503.28 Deckenbeleuchtung E27
Paulmann 503.28 Deckenbeleuchtung E27
Paulmann 503.28 Deckenbeleuchtung E27
Paulmann 503.28 Deckenbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70301381
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     50328
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Vintage-Pendel mit E27-Fassung Kupfer
ohne Leuchtmittel

Mit stylischen Vintage-Pendeln und passenden Leuchtmitteln gestalten Sie individuelle Lichtinstallationen im Retrolook. Der Materialmix aus mit Stoff ummanteltem Kabel und Metall macht das Pendel zum dekorativen Hingucker. Egal ob einzeln oder als Ensemble arrangiert - in Kombination mit großen Goldlicht-Lampen ist eine gemütliche Atmosphäre wie bei Kerzenschein garantiert.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Design
Produktfarbe
Kupfer
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Schutzart
II
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Technische Details
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Durchmesser
100 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
60 W
Arbeitsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.