Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yamaha CS-700AV Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yamaha CS-700AV Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Yamaha CS-700AV Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Yamaha CS-700AV Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Yamaha CS-700AV Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Yamaha CS-700AV Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Yamaha CS-700AV Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Yamaha CS-700AV Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Yamaha CS-700AV Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Yamaha CS-700AV Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Yamaha CS-700AV Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70307526
Hersteller:
     Yamaha
Herst.-Nr.:
     CS-700AV
EAN/GTIN:
     0040232631887
Suchbegriffe:
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Stecker
USB Typ-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörerausgänge
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
1 A
Stromverbrauch (max.)
36 W
Video
HD-Typ
Full HD
Unterstützte Video-Modi
360p, 1080p
Maximale Framerate
30 fps
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45), USB
Montageset
Ja
Kamera
Blickwinkel (FOV)
120 °
Naheinstellgrenze
0.5 m
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Frequenzbereich
160 - 20000 Hz
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Produktfarbe
Schwarz
Bluetooth
Ja
Rauschverhältnis (SNR)
90 dB
Mikrofon
Mikrofonanzahl
4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
861.7 mm
Tiefe
68.5 mm
Höhe
98.75 mm
Gewicht
3300 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 647,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,53*
€ 885,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,16*
€ 880,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 732,89*
€ 872,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,43*
€ 844,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,07*
€ 815,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,42*
€ 770,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.