Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Limatec MK 100 Kombi-Küchengerät Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Limatec MK 100 Kombi-Küchengerät Weiß
Limatec MK 100 Kombi-Küchengerät Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70310680
Hersteller:
     Limatec
Herst.-Nr.:
     R2000650
EAN/GTIN:
     4036089003171
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Kochzentrum
Küchen-Center
Weitere Informationen:
Kühlschrank
Integrierter Kühlschrank
Ja
Nutzinhalt Kühlschrank
103 l
Design
Produktfarbe
Weiß
Einbauspüle
Ja
Steuerung
Drehregler
Gefrierschrank
Integriertes Gefrierfach
Ja
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
14 l
Sternekennzeichnung
4*
Energieeffizienzklasse (Gefrierschrank)
E
Gefrierkapazität
2 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
10 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Höhe
890 mm
Gewicht
56000 g
Kochfeld
Integrierte Kochplatte
Ja
Kochfeldtyp
Keramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Standard Herdplatte/Kochzone
1200 W
Große Herdplatte/Kochzone
1800 W
Durchmesser Standardherdplatten/-kochzonen
145 mm
Durchmesser großer Herdplatten/Kochzonen
180 mm
Anzeige Resthitze
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 971,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.135,23*
€ 1.350,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.125,45*
€ 1.339,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.072,87*
€ 1.276,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.032,51*
€ 1.228,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 971,05*
€ 1.155,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.