Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REAN RT3MC-B Drahtverbinder XLR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REAN RT3MC-B Drahtverbinder XLR Schwarz
REAN RT3MC-B Drahtverbinder XLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70310749
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RT3MC-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 85 °C
Merkmale
Stecker
XLR
Produktfarbe
Schwarz
Material
Zink
AWG Kabelgröße
24
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Stromstärke
5 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rean
BRT-L
ab € 0,37*
Zubehör
Rean
RT3FCT-B
ab € 2,64*
Zubehör
Rean
RA3MT-B
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.