Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REAN RT3FC-B Drahtverbinder XLR Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REAN RT3FC-B Drahtverbinder XLR Schwarz, Silber
REAN RT3FC-B Drahtverbinder XLR Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70310751
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RT3FC-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 85 °C
Merkmale
Stecker
XLR
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Zink
AWG Kabelgröße
24
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Stromstärke
5 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rean
RA3FT-B
ab € 5,05*
Zubehör
Rean
RT3MP
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.