Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REAN NSB4A-40/4 Bühnenbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REAN NSB4A-40/4 Bühnenbox
REAN NSB4A-40/4 Bühnenbox
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70310791
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     NSB4A-40/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
XLR-Out
4
XLR-Eingang
40
Material
Aluminium, Thermoplast
Gewicht und Abmessungen
Breite
134 mm
Tiefe
491 mm
Höhe
79 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,80*
€ 265,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,31*
€ 263,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,12*
€ 250,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,96*
€ 239,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,09*
€ 210,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.