Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REAN NSB2A-20/4 Bühnenbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REAN NSB2A-20/4 Bühnenbox
REAN NSB2A-20/4 Bühnenbox
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70310797
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     NSB2A-20/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stagebox
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder buchse
stagebox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
XLR-Out
4
XLR-Eingang
20
Material
Aluminium, Thermoplast
Gewicht und Abmessungen
Breite
134 mm
Tiefe
252 mm
Höhe
79 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,78*
€ 110,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,35*
€ 109,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.