Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REAN NSB1C-8/0 Bühnenbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REAN NSB1C-8/0 Bühnenbox
REAN NSB1C-8/0 Bühnenbox
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70310854
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     NSB1C-8/0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stagebox
stagebox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
XLR-Eingang
8
Material
Aluminium, Thermoplast
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
132 mm
Höhe
77 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.