Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U444-006-H4K6BM USB-Grafikadapter 4096 x 2160 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite U444-006-H4K6BM USB-Grafikadapter 4096 x 2160 Pixel Schwarz
Tripp Lite U444-006-H4K6BM USB-Grafikadapter 4096 x 2160 Pixel Schwarz
Tripp Lite U444-006-H4K6BM USB-Grafikadapter 4096 x 2160 Pixel Schwarz
Tripp Lite U444-006-H4K6BM USB-Grafikadapter 4096 x 2160 Pixel Schwarz
Tripp Lite U444-006-H4K6BM USB-Grafikadapter 4096 x 2160 Pixel Schwarz
Tripp Lite U444-006-H4K6BM USB-Grafikadapter 4096 x 2160 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70312569
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U444-006-H4K6BM
EAN/GTIN:
     0037332237132
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
100 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Leistungen
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Maximale Auflösung (HDMI)
3840 x 2160 Pixel
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332237139
Breite des Versandkartons
348 mm
Höhe des Versandkartons
398.8 mm
Ursprungsland
China
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P318-006-MF
ab € 3,84*
Zubehör
Tripp Lite
P556-006
ab € 5,67*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006
ab € 9,58*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006-VGA
ab € 23,37*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006-VGA-A
ab € 22,63*
Zubehör
Tripp Lite
P566AB-006
ab € 7,58*
Zubehör
Tripp Lite
P567-01M
ab € 25,83*
Zubehör
Tripp Lite
P567-02M
ab € 32,62*
Zubehör
Tripp Lite
P581-003-V2
ab € 27,04*
Zubehör
Tripp Lite
P581AB-006
ab € 12,69*
Zubehör
Tripp Lite
P582-003-HD-V2A
ab € 36,44*
Zubehör
Tripp Lite
P582-003-V2
ab € 22,80*
Zubehör
Tripp Lite
P582-006-V2-ACT
ab € 31,46*
Zubehör
Tripp Lite
P582-010-HD-V2A
ab € 45,58*
Zubehör
Tripp Lite
P582-015
ab € 24,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.