Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avision AD240U ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avision AD240U ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz
Avision AD240U ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz
Avision AD240U ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70320896
Hersteller:
     Avision
Herst.-Nr.:
     000-0863
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner
Ein Duplex Scanner perfekt für das Scannen von Dokumenten und Karten Dank der weiterentwickelten Papierführung und der Bildverarbeitungs-Technologie können Papierstapel mit Papieren verschiedenster Papiergewichte und -größen problemlos gescannt, zugeschnitten und entzerrt werden. Die Papiergröße variiert von 50x50mm bis hin zu 240x356mm. Der automatische Dokumenteneinzug ist stabil genug um Papier mit einer Grammatur von 413g/m² oder sogar geprägte Karten (Bsp. Krankenkassen- oder Kreditkarten) mit einer Papierstärke von bis zu 1,25mm zu transportieren. Intuitive Bedienung Der AD240U ist durch die Bedienung über das LC-Display sehr einfach in der Handhabung. Wenn das Zielverzeichnis ausgewählt und die Scantaste gedrückt worden ist, startet der Scan sofort. Das gescannte Bild wird direkt an eine ausgewählte Softwareanwendung, dem E-Mail Postfach, den Drucker oder einer Bildbearbeitungssoftware gesendet. Bis zu neun oft genutzte Scaneinstellungen können auf den Tasten hinterlegt werden. Ultraschall-Doppelblatterkennung Mit der integrierten Ultraschall-Doppelblatterkennung, erfasst der Scanner, durch Messung der Dicke, überlappendes Papier. Falls überlappendes Papier eingezogen werden sollte, erscheint eine Warnmeldung. Die Ultraschallerkennung kann ausgeschaltet werden, wenn mit Aufkleber oder Haftnotizen versehene Dokumente gescannt werden sollen. Diese innovative Technologie ermöglicht es einen Doppelblatteinzug zu vermeiden und dennoch verschiedenste Papierarten zu scannen. Umkehrwalze und Doppelmotoren Verbessert die Papierzuführung Der AD240U wurde mit der innovativen Umkehrwalze und mit Doppelmotoren für eine erweiterte Papierseparationsfähigkeit bietet eine hervorragende zuverlässige Papierzuführung und Betriebsproduktivität, da das Risiko eines mehrfach Einzugs oder Papierstaus effektiv reduziert wird. Softwarepaket Der AD240U ist ausgestattet mit TWAIN und ISIS Treiber, außerdem noch mit einer Vollversion des exklusiven Avision AVScan X, der Button Manager V2 und die ScanSoft PaperPort 14SE Software. Der Avision Button Manager V2 Scannen mit nur einem Tastendruck. Mit dem Button Manager V2 ist es ein Einfaches Ihre Dokumente zu scannen und das Bild zu Ihrer vorgewählten Zielanwendung zu senden - das alles mit nur einem Tastendruck. Die neue Version des Button Managers ist mit der innovativen Funktionen ausgestattet die Scans direkt in alle gängige Clouds, wie zum Beispiel Google Docs, Microsoft SharePoint oder auf einen FTP Server hochladen. Zusätzlich erlaubt es die iScan Funktion das gescannte Bild oder den erkannten Text nach optionaler OCR Bearbeitung in Ihren Text Editor, wie zum Beispiel Microsoft Word einzufügen. AvScan X Intelligentes Dokumentenmanagement Dokumentenerfassung ist der erste Schritt des Dokumentenmanagements. Schlechte Bildqualität kann später Probleme bei der Indizierung oder der Ablage der Daten zur Folge haben. Dies treibt den Arbeitsaufwand in die Höhe und vermindert die OCR Genauigkeit. AvScan X sichert, dass alle Dokumente direkt während des Scans geprüft werden, so daß die Bildqualität für die Weiterverarbeitung garantiert wird. AvScan X ist eine intelligente Scan- und Datenarchivierungslösung. AVScan 5.0 bietet vielfältige Funktionen, gescannte Informationen zu konvertieren und für den schnellen Zugri­ bereitzustellen. Nuance PaperPort Professionelle Dokumentenorganisation PaperPort ist der einfachste Weg Papierstapel und Bilder in eine organisierte Form zu bringen, in der es möglich ist die Dokumente schnell zu und einfach weiterzuverarbeiten. Vergeuden sie keine Zeit mehr mit der Suche nach Papierdokumenten! Beenden Sie die Frustration mit der Sie die digitalen Bilder organisieren und bearbeiten! Mit PaperPort können Sie einfach Ihren Avision Scanner mit Ihrem Computer verbinden und Ihre PDF oder JPEG Dokumente bearbeiten, so als ob Sie Papierdokumente auf Ihrem Schreibtisch bearbeiten würden. Die ist die perfekte Lösung für Ihren Heimarbeitsplatz oder kleinere Büros. Sparen Sie Zeit und Geld mit der Sicherheit, dass Ihre Bilder und Dokumente nicht verloren gehen. Der Avision Button Manager V2 Scannen mit nur einem Tastendruck Mit dem Button Manager V2 ist es ein Einfaches Ihre Dokumente zu scannen und das Bild zu Ihrer vorgewählten Zielanwendung zu senden - das alles mit nur einem Tastendruck. Die neue Version des Button Managers ist mit der innovativen Funktionen ausgestattet die Scans direkt in alle gängige Clouds, wie zum Beispiel Google Docs, Microsoft SharePoint oder auf einen FTP Server hochladen. Zusätzlich erlaubt es die iScan Funktion das gescannte Bild oder den erkannten Text nach optionaler OCR Bearbeitung in Ihren Text Editor, wie zum Beispiel Microsoft Word einzufügen. AvScanX Intelligentes Dokumentenmanagement Dokumentenerfassung ist der erste Schritt des Dokumentenmanagements. Schlechte Bildqualität kann später Probleme bei der Indizierung oder der Ablage der Daten zur Folge haben. Dies treibt den Arbeitsaufwand in die Höhe und vermindert die OCR Genauigkeit. AvScanX sichert, daß alle Dokumente direkt während des Scans geprüft werden, so daß die Bildqualität für die Weiterverarbeitung garantiert wird. AvScanX ist eine intelligente Scan- und Datenarchivierungslösung. AVScanX bietet vielfältige Funktionen, gescannte Informationen zu konvertieren und für den schnellen Zugriff bereitzustellen. Nuance PaperPort Professionelle Dokumentenorganisation PaperPort ist der einfachste Weg Papierstapel und Bilder in eine organisierte Form zu bringen, in der es möglich ist die Dokumente schnell zu finden und einfach weiterzuverarbeiten. Vergeuden sie keine Zeit mehr mit der Suche nach Papierdokumenten! Beenden Sie die Frustration mit der Sie die digitalen Bilder organisieren und bearbeiten! Mit PaperPort können Sie einfach Ihren Avision Scanner mit Ihrem Computer verbinden und Ihre PDF oder JPEG Dokumente bearbeiten, so als ob Sie Papierdokumente auf Ihrem Schreibtisch bearbeiten würden. Dies ist die perfekte Lösung für Ihren Heimarbeitsplatz oder kleinere Büros. Sparen Sie Zeit und Geld mit der Sicherheit, dass Ihre Bilder und Dokumente nicht verloren gehen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
316 mm
Tiefe
680 mm
Höhe
239 mm
Gewicht
4000 g
Design
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Leistungen
Sensor-Typ
CCD
Tägliche Einschaltdauer (max)
6000 Seiten
Lichtquelle
LED
Scanner-Dateiformate
BMP, DOC, DOCS, GIF, HTML, JPEG, OCR, PDF, PNG, PPT, PPTX, RTF, TIFF, TXT, XLS, XLSX, XPS
Scan to
PC
Ultraschall Doppelbogenerkennung
Ja
Scannerbetriebsgeräuschspegel
50 dB
Eingebauter Prozessor
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Mitgelieferte Software
AVScan, Button Manager, PaperPort SE 14
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
216 x 356 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Eingabe Graustufentiefe
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
40 Seiten pro Minute
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
80 ipm
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Unterstützte Scan-Medientypen
Plastik-Karte
Langpapiermodus
Ja
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Legal
Ja
Kartenstärke (max.)
1.25 mm
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
27 - 413 g/m²
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Warentarifnummer (HS)
84716070
Eingangskapazität
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
100 Blätter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,02*
€ 401,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,86*
€ 400,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,83*
€ 398,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,73*
€ 398,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,77*
€ 392,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adobe
258-2023-R
ab € 348,95*
Zubehör
Adobe
258-0122-R
ab € 290,97*
Zubehör
Avision
005-3116-9-SP
ab € 31,49*
Zubehör
Avision
003-8178-0-SP
ab € 65,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.