Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konftel C2055Wx Videokonferenzsystem 12 Person(en) Gruppen-Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konftel C2055Wx Videokonferenzsystem 12 Person(en) Gruppen-Videokonferenzsystem
Konftel C2055Wx Videokonferenzsystem 12 Person(en) Gruppen-Videokonferenzsystem
Konftel C2055Wx Videokonferenzsystem 12 Person(en) Gruppen-Videokonferenzsystem
Konftel C2055Wx Videokonferenzsystem 12 Person(en) Gruppen-Videokonferenzsystem
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70338036
Hersteller:
     Konftel
Herst.-Nr.:
     951201082
EAN/GTIN:
     7394001011176
Suchbegriffe:
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Videokonferenz Zubehör
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Stecker
Mini-USB B
Kopfhörerausgänge
1
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
DC input Spannung
14 V
Zertifikate
Zertifizierung
EN 60950-1:2006/A1:2010. EN 60950-1:2006/A12:2011. EN 60950-1:2006/A2:2013. IEC 60950-1:2005/A1:2009; EN 55022:2010. EN 55024:2010. EN 61000-3:2013. EN 61000-3-2:2014.
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Unterstützte Video-Modi
2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Maximale Framerate
30 fps
Unterstützte Videoformate
H.264, NV12, YUY2
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
3840x2160@30fps
Video-Codec
MJPEG, H.264
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Fernbedienung enthalten
Ja
Kamera enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Speicher
Speicherkartenslot(s)
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Low Voltage Directive (LVD), REACH, RoHS, WEEE
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Touchscreen
Ja
Audio
Frequenzbereich
100 - 24000 Hz
Mikrofon-Empfangsbereich
30 m
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Anzahl der Personen
12 Person(en)
Produktfarbe
Schwarz
Menüsprachen
Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch
Anzahl OSD-Sprachen
17
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
3.0
PTZ Kontrolle
Ja
Mikrofon
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
Low Voltage Directive (LVD), REACH, RoHS, WEEE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Kamera (BxTxH)
194 x 34 x 42 mm
Breite
222 mm
Tiefe
206 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
2390 g
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
380 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
3280 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Kamera
Digitaler Zoom
8 x
Diagonales Blickfeld
123 °
Fokuseinstellung
Auto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 507,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,86*
€ 669,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,14*
€ 664,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,01*
€ 648,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,85*
€ 638,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,41*
€ 603,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konftel
900102149
ab € 142,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.