Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Saver Powerbank 20000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg Saver Powerbank 20000
Sandberg Saver Powerbank 20000
Sandberg Saver Powerbank 20000
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70355908
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     320-42
EAN/GTIN:
     5705730320422
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
sandberg powerbank 20000mah
powerbank 20000mah
Bei der Sandberg Saver Powerbank 20000 handelt es sich um einen tragbaren Akku, der über einen USB-Port aufgeladen wird und den Strom dann an ein Mobiltelefon oder andere mobile Geräte übertragen kann. Mit einer voll aufgeladenen Powerbank in Ihrer Tasche können Sie sicher sein, dass Sie Ihre Geräte immer und überall aufladen können - ohne dass Sie dabei von einer Steckdose abhängig sind. Freuen Sie sich auf eine Zukunft ohne leere Akkus!
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
2.4 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
2.4 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Mikro-USB
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
450 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
420 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
20000 mAh
Aufladequelle
USB
Weitere Suchbegriffe: sandberg powerbank
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.