Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Survivor Powerbank 30000 PD45W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg Survivor Powerbank 30000 PD45W
Sandberg Survivor Powerbank 30000 PD45W
Sandberg Survivor Powerbank 30000 PD45W
Sandberg Survivor Powerbank 30000 PD45W
Sandberg Survivor Powerbank 30000 PD45W
Sandberg Survivor Powerbank 30000 PD45W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70355909
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     420-48
EAN/GTIN:
     5705730420481
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
sandberg powerbank
powerbank 3000mah
Die Sandberg Survivor Powerbank 30000 PD45W ist der ultimative Reserveakku zum Aufladen von Smartphones, Laptops und anderen Mobilgeräten. Geschützt von einer robusten, IP66-zertifizierten Hülle, steckt diese Powerbank wirklich so einiges weg. Sie ist vollständig wasser-, stoß- und staubfest und lässt sich fast überallhin mitnehmen. Mit 3 leistungsstarken USB-Anschlüssen, einschließlich QC 3.0-Unterstützung für 18 W. Ebenfalls vorhanden ist eine USB-C-Buchse zum Aufladen von USB-C-Geräten mit bis zu 45 W, was genügend Leistungsreserven für die meisten Laptop-Modelle bietet. Auf der Rückseite befindet sich eine leistungsstarke Taschenlampe mit beeindruckenden 8 LEDs.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
1.5 A
Gesamte Ausgangsleistung
45 W
Ausgangsspannung
20 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
3 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
2.4 A
Anschluss 3 Ausgangsstrom
2.4 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Mikro-USB
USB-Typ-A-Ausgangsports
3
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
900 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB, USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
4
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Form
Rechteck
Eingebaute Taschenlampe
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Schockresistent, Wasserdicht
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
30000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Batteriekapazität
111 Wh
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
Weitere Suchbegriffe: usb akku
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,08*
€ 113,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.