Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger/SwissGear Ibex Ballistic Deluxe Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wenger/SwissGear Ibex Ballistic Deluxe Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Rucksack Schwarz
Wenger/SwissGear Ibex Ballistic Deluxe Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Rucksack Schwarz
Wenger/SwissGear Ibex Ballistic Deluxe Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Rucksack Schwarz
Wenger/SwissGear Ibex Ballistic Deluxe Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Rucksack Schwarz
Wenger/SwissGear Ibex Ballistic Deluxe Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Rucksack Schwarz
Wenger/SwissGear Ibex Ballistic Deluxe Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Rucksack Schwarz
Wenger/SwissGear Ibex Ballistic Deluxe Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Rucksack Schwarz
Wenger/SwissGear Ibex Ballistic Deluxe Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Rucksack Schwarz
Wenger/SwissGear Ibex Ballistic Deluxe Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Rucksack Schwarz
Wenger/SwissGear Ibex Ballistic Deluxe Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70369395
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     606493
EAN/GTIN:
     7613329064528
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17 Zoll
Etui-Typ
Rucksack
Material
Polyester, Polyvinylchlorid (PVC)
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Tablet-Fach
Ja
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Seitentasche
Anzahl der Fronttaschen
2
USB Anschluss
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
470 mm
Gewicht
1680 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
280 x 370 x 470 mm
Volumen (l)
26 l
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack 15,6" wenger, laptop rucksack, wenger laptop-rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.