Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Numatic HENRY Petcare Trommel-Vakuum Trocken 620 W Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Numatic HENRY Petcare Trommel-Vakuum Trocken 620 W Staubbeutel
Numatic HENRY Petcare Trommel-Vakuum Trocken 620 W Staubbeutel
Numatic HENRY Petcare Trommel-Vakuum Trocken 620 W Staubbeutel
Numatic HENRY Petcare Trommel-Vakuum Trocken 620 W Staubbeutel
Numatic HENRY Petcare Trommel-Vakuum Trocken 620 W Staubbeutel
Numatic HENRY Petcare Trommel-Vakuum Trocken 620 W Staubbeutel
Numatic HENRY Petcare Trommel-Vakuum Trocken 620 W Staubbeutel
Numatic HENRY Petcare Trommel-Vakuum Trocken 620 W Staubbeutel
Numatic HENRY Petcare Trommel-Vakuum Trocken 620 W Staubbeutel
Numatic HENRY Petcare Trommel-Vakuum Trocken 620 W Staubbeutel
Numatic HENRY Petcare Trommel-Vakuum Trocken 620 W Staubbeutel
Numatic HENRY Petcare Trommel-Vakuum Trocken 620 W Staubbeutel
Numatic HENRY Petcare Trommel-Vakuum Trocken 620 W Staubbeutel
Numatic HENRY Petcare Trommel-Vakuum Trocken 620 W Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70378218
Hersteller:
     Numatic
Herst.-Nr.:
     908341
EAN/GTIN:
     5028965772638
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Der Staubsauger HENRY Petcare versteht sich als wohlgemeinter Rat an alle Tierliebhaber - vornehmlich an die Besitzer von Hunden und Katzen! Denn dieses Produkt ist nicht nur ein hervorragender Staubsauger mit besten Leistungswerten, er ist zusätzlich mit exklusivem Profi-Equipment zur Tierhaarbeseitigung und Neutralisation von unangenehmen Gerüchen ausgestattet.

Ein weiterer Vorteil: Sein extra leiser und langlebiger Industriemotor reduziert Angst und Unruhe bei Haustieren während des Staubsaugens.

Mit gleich 2 luftbetriebenen Spezialdüsen, lassen sich selbst feinste Tierhaare spielend leicht und schonend aus Kissen, Polstern, Läufern und großen Teppichen entfernen.

Vielleicht kennen Sie das: Tierhaare, Futterreste und Talgrückstände beginnen nach einiger Zeit im Staubbeutel störende Gerüche zu entwickeln. Der im HENRY Petcare bereits enthaltene Spezial-Dauer-Luftfilter MicroFresh, absorbiert störende Gerüche durch eine integrierte Aktivkohleschicht. So macht HENRY Petcare nicht nur Ihr Zuhause blitzeblank, sondern sorgt dank sauberer Luft - auch für noch mehr Wohlfühlatmosphäre für alle Zwei- und Vierbeiner!
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
620 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Kabellänge
10 m
Kabelaufwicklung
Ja
Automatische Kabelaufwicklung
Ja
Aufbewahrungshilfe
Ja
Design
Typ
Trommel-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Rohrmaterial
Edelstahl
Flexischlauch
Ja
Schlauchlänge
2.2 m
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden, Polsterung
Tierpflege
Ja
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Turbo-Bürste, Bürste für harte Böden
Polsterdüse enthalten
Ja
Anzahl Staubbeutel
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
315 mm
Höhe
345 mm
Gewicht
7500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,96*
€ 312,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,29*
€ 309,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,57*
€ 291,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,48*
€ 286,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,07*
€ 253,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.