Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff D60LAA0W1 Dunstabzugshaube Unterbaut Weiß 250 m³/h D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff D60LAA0W1 Dunstabzugshaube Unterbaut Weiß 250 m³/h D
Neff D60LAA0W1 Dunstabzugshaube Unterbaut Weiß 250 m³/h D
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70380394
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     D60LAA0W1
EAN/GTIN:
     4242004238171
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
neff dunstabzug
dunstabzug
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
69.3 kWh
Anschlusswert
119 W
Motorleistung
115 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
482 mm
Höhe (max)
150 mm
Gewicht
8697 g
Leistungen
Maximale Absaugleistung
250 m³/h
Absaugart
Geleitet
Fluiddynamische Effizienzklasse
E
Beleuchtungs-Effizienzklasse
F
Ölfilter-Effizienzklasse
D
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
68 dB
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
53 dB
Mindestabstand vom elektrischen Kochfeld
650 mm
Mindestabstand vom Gas-Kochfeld
650 mm
Design
Typ
Unterbaut
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Scrollleiste
Kabellänge
1.45 m
Ablüftungsort
Oben
Durchmesser Auspuffanschluss
120 mm
Anzahl der Motoren
1
Motor enthalten
Ja
Zertifizierung
CE
Filterung
Fettfiltertyp
Fleece
Beleuchtung
Lampenleistung
4 W
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtintensität
45 Lux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,42*
€ 199,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,32*
€ 196,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,93*
€ 193,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,88*
€ 184,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,67*
€ 161,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.