Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff ICAQ956W Dacheinbau Weiß 798,5 m³/h A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff ICAQ956W Dacheinbau Weiß 798,5 m³/h A
Neff ICAQ956W Dacheinbau Weiß 798,5 m³/h A
Neff ICAQ956W Dacheinbau Weiß 798,5 m³/h A
Neff ICAQ956W Dacheinbau Weiß 798,5 m³/h A
Neff ICAQ956W Dacheinbau Weiß 798,5 m³/h A
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70380424
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     I95CAQ6W0
EAN/GTIN:
     4242004235712
Suchbegriffe:
Decken-Abzugshaube
Deckenabzugshaube
Deckenhaube
Gastronomie-Abzugshaube
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
35.3 kWh
Anschlusswert
160 W
Motorleistung
174 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
500 mm
Höhe (max)
299 mm
Gewicht
20166 g
Einbauraum Breite
888 mm
Einbauraum Tiefe
487 mm
Einbauraum Höhe
299 mm
Leistungen
Maximale Absaugleistung
798.5 m³/h
Absaugart
Geleitet
Fluiddynamische Effizienzklasse
A
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
E
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
56 dB
Intensivgeschwindigkeit
Ja
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
41 dB
Luftschallemission (hohe Drehzahl)
68 dB
Mindestabstand vom elektrischen Kochfeld
650 mm
Mindestabstand vom Gas-Kochfeld
650 mm
Design
Typ
Dacheinbau
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Kabellos
Kabellänge
1.3 m
Ablüftungsort
Oben
Durchmesser Auspuffanschluss
150 mm
Anzahl der Motoren
1
Motor enthalten
Ja
Motortyp
Bürstenloser Motor
Zertifizierung
CE, VDE
Filterung
Fettfiltertyp
Edelstahl
Filtereinigungsindikator
Ja
Geschirrspülerfilter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Beleuchtung
Lampenleistung
3 W
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtintensität
659 Lux
Dimmbare Beleuchtung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.155,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.331,00*
€ 1.583,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.314,60*
€ 1.564,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.248,57*
€ 1.485,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.207,64*
€ 1.437,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.155,68*
€ 1.375,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.