Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff DBM80A Eingebaut Silber 638,6 m³/h C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff DBM80A Eingebaut Silber 638,6 m³/h C
Neff DBM80A Eingebaut Silber 638,6 m³/h C
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70380433
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     D5855X1
EAN/GTIN:
     4242004237143
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Dunstabzugshauben-Lüfterbaustein
dunstabzugshaube neff
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
81.2 kWh
Anschlusswert
206 W
Motorleistung
200 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
730 mm
Tiefe
380 mm
Höhe (max)
255 mm
Gewicht
8059 g
Einbauraum Breite
700 mm
Einbauraum Tiefe
350 mm
Leistungen
Maximale Absaugleistung
638.6 m³/h
Absaugart
Geleitet
Fluiddynamische Effizienzklasse
D
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
B
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
56 dB
Intensivgeschwindigkeit
Ja
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
38 dB
Luftschallemission (hohe Drehzahl)
68 dB
Mindestabstand vom elektrischen Kochfeld
650 mm
Mindestabstand vom Gas-Kochfeld
650 mm
Design
Typ
Eingebaut
Produktfarbe
Silber
Steuerung
Scrollleiste
Kabellänge
1.3 m
Ablüftungsort
Oben
Durchmesser Auspuffanschluss
150 mm
Anzahl der Motoren
2
Motor enthalten
Ja
Zertifizierung
CE, EAC-Eurasian, VDE
Filterung
Fettfiltertyp
Aluminium
Geschirrspülerfilter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Beleuchtung
Lampenleistung
20 W
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtintensität
438 Lux
Beleuchtungsposition
Rücken
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,38*
€ 439,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,93*
€ 436,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,82*
€ 413,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,74*
€ 401,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,85*
€ 368,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.