Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff IGBE952N Insel Edelstahl 732,9 m³/h B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff IGBE952N Insel Edelstahl 732,9 m³/h B
Neff IGBE952N Insel Edelstahl 732,9 m³/h B
Neff IGBE952N Insel Edelstahl 732,9 m³/h B
Neff IGBE952N Insel Edelstahl 732,9 m³/h B
Neff IGBE952N Insel Edelstahl 732,9 m³/h B
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70380480
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     I95GBE2N0
EAN/GTIN:
     4242004232278
Suchbegriffe:
Decken-Abzugshaube
Deckenabzugshaube
Deckenhaube
Gastronomie-Abzugshaube
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Jährlicher Energieverbrauch
71.3 kWh
Anschlusswert
256 W
Motorleistung
250 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
898 mm
Tiefe
600 mm
Höhe (min)
744 mm
Höhe (max)
1044 mm
Höhe ohne Abzug
46 mm
Gewicht
33288 g
Leistungen
Maximale Absaugleistung
732.9 m³/h
Absaugart
Abluft/Umluft
Fluiddynamische Effizienzklasse
B
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
B
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
60 dB
Maximale Umluftbetrieb Leistung
384 m³/h
Intensivgeschwindigkeit
Ja
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
47 dB
Luftschallemission (hohe Drehzahl)
71 dB
Luftschallemission (Umluftbetrieb)
77 dB
Design
Typ
Insel
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.3 m
Ablüftungsort
Oben
Durchmesser Auspuffanschluss
150 mm
Anzahl der Motoren
1
Motor enthalten
Ja
Zertifizierung
CE, VDE
Filterung
Fettfiltertyp
Aluminium
Geschirrspülerfilter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Beleuchtung
Lampenleistung
1.5 W
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtintensität
523 Lux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 928,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.063,88*
€ 1.266,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.053,44*
€ 1.253,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.005,05*
€ 1.196,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 971,79*
€ 1.156,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 928,08*
€ 1.104,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.