Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 344-47 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,6 W G9 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 344-47 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,6 W G9 F
Star Trading 344-47 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,6 W G9 F
Star Trading 344-47 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,6 W G9 F
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70428550
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     344-47
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED G9
LED Leuchtmittel G9
LED Leuchtmittel Sockel G9
Leuchtmittel G9
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
Betriebstemperatur
-20 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
18.2 mm
Leistungen
Lampenleistung
5.6 W
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Lichtleistung
610 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
48 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,91
Anzahl der Schaltzyklen
12500
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
6 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
27 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.